Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 2/V40H NiMH Akku aufladbare Knopfzelle mit 3-Print Kontakte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta 2/V40H NiMH Akku aufladbare Knopfzelle mit 3-Print Kontakte
Varta 2/V40H NiMH Akku aufladbare Knopfzelle mit 3-Print Kontakte
Artikel-Nr.:
     4885-6699
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316066992
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien

Varta 2/V40H NiMH Akku Bauform Knopfzelle

Ganz ausgerichtet auf die Anforderungen des Marktes an moderne elektronische Geräte bietet VARTA Microbattery Ihnen High-Tech Ni-MH Knopfzellen mit folgenden Vorteilen an:

  • Hohe Kapazitäten
  • Kein Memory-Effekt
  • Lange Lebensdauer
  • Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
  • 0 % Blei, 0 % Quecksilber und 0 % Cadmium
  • sicher & zuverlässig (UL Zulassung)
  • Varta Type: 2/V40H
  • 3-Print Kontakte (++/-)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Packungsmenge:
1
Dimension:
16,9x12 mm
Gewicht:
0.0040 kg
Akku Größe:
Knopfzellen
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
2,40 Volt
Kapazität:
40 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.