Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Garmin iQue 3200, extended


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Garmin iQue 3200, extended
AccuPower Akku passend für Garmin iQue 3200, extended
AccuPower Akku passend für Garmin iQue 3200, extended
Artikel-Nr.:
     4885-6730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316067302
Suchbegriffe:
Navigationsgeräte Akku
navigationsgeräte akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Garmin iQue 3200
  • Garmin iQue 3600
  • Garmin iQue 3600a

Original Akku Bezeichnung:

  • Garmin 1A2W423C2
  • Garmin A2X128A2

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
GPS, Navi, Navigationsgerät
Garantie:
6 Months
Dimension:
51,7x34,1x9,8 mm
Gewicht:
0.0500 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, GPS, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,08*
€ 16,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.