Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Evolta AAA/Micro Ready2Use Akku 4-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Evolta AAA/Micro Ready2Use Akku 4-Pack
Panasonic Evolta AAA/Micro Ready2Use Akku 4-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-6820
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HHR-4MVE/4BC
EAN/GTIN:
     4014619256952
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Panasonic Evolta Micro/AAA Akku 4-Pack

Die wiederaufladbaren Panasonic Akkus Rechargeable EVOLTA sind nach dem Kauf sofort einsetzbar. Genau wie bei Primärbatterien bleiben sie durch ihre Beschaffenheit auch bei Nichtgebrauch für eine sehr lange Zeit aufgeladen.

Das bietet zwei Hauptvorteile: Der wiederaufladbare Rechargeable EVOLTA Akku kombiniert den Komfort einer Einwegbatterie mit der Leistung und den Kostenvorteilen eines Akkus. Selbst nach einer Lagerzeit von bis zu einem Jahr stehen noch bis zu 80% der Akku-Leistung zur Verfügung. Ein Rechargeable EVOLTA-Akku ist auch unter extremen Bedingungen in einer Vielzahl von Geräten einsetzbar: von -10°C bis +65°C

  • geladener Auslieferzustand (sofort Einsatzbereit)
  • geringe Selbstentladung (365 Tage Lagerfähig)
  • 365 Tage Energie standby (Verwenden, laden, lagern, verwenden)
  • Leistungsfähigkeit selbst bis zu 1600 Ladezyklen.

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Hersteller:
Panasonic
Hersteller Bezeichnung:
HHR-4MVE/4BC
Packing Unit:
4-Blister
Produktserie:
Evolta
Packungsmenge:
4
Gewicht:
0.1000 kg
Akku Größe:
AAA Micro LR03
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
750 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh akku 750 mah aaa, vorgeladene akkus, vorgeladene akkus aaa, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 750mah, 0.8ah, 0,8ah, AAA, Micro, Nickel Metallhydrid, Evolta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,6675*
€ 5,55433
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,5975*
€ 5,47103
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,985*
€ 4,74215
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,5575*
€ 4,23343
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,4375*
€ 4,09063
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.