Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku passend für Motorola RAZR2 V8,V9, BX40, SNN5805


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku passend für Motorola RAZR2 V8,V9, BX40, SNN5805
VHBW Akku passend für Motorola RAZR2 V8,V9, BX40, SNN5805
VHBW Akku passend für Motorola RAZR2 V8,V9, BX40, SNN5805
Artikel-Nr.:
     4885-6878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316068781
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Motorola RAZR2 V8
  • Motorola RAZR2 V9
  • Motorola U9

Original Akku Bezeichnung:

  • Motorola BX40
  • Motorola BX50
  • Motorola CFNN7013AA
  • Motorola SNN5805

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
47,6x36,5x4,7 mm
Gewicht:
0.0190 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3,6v 600mah, akkus für motorola handys, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 600mah, 0.6ah, 0,6ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.