Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR2, CR2EP Lithium Batterie 10-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Panasonic CR2, CR2EP Lithium Batterie 10-Pack
Panasonic CR2, CR2EP Lithium Batterie 10-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-6996
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316069962
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
Akku für Philips
CR-2
Akku Digitalkamera

Photo Lithium-Batterie CR2, CR-2, CR2EP mit 3Volt und 850mAh

  • Aktionspreis: 10 Stück pro Lieferung
  • Top Qualität, Industrieausführung
  • Batterie bis zu 10 Jahre Lagerfähig
  • auch bei extremen Temperaturen zuverlässig (-20°C bis +65°C)
  • hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Typen:

  • Duracell DLCR2, Energizer CR2, IEC CR17355, Kodak KCR2
  • Maxell CR2, Philips CR2, Sony CR2, Varta CR2

Anwendungsgebiete:

  • Digital-Kamera, Spiegelreflex-und Kompaktkamera, Blitzempfänger, Funk-Alarmanlagen, LED- und Xenon Taschenlampen, Messgeräte, Türschloss, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Panasonic
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
27x15,6 mm
Gewicht:
0.0900 kg
Batterie Größe:
CR2
Spannung:
3,00 Volt
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 13,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 22,08*
€ 26,28
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 21,72*
€ 25,85
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 18,42*
€ 21,92
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 17,24*
€ 20,52
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 16,01*
€ 19,05
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 15,42*
€ 18,35
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 13,00*
€ 15,47
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.