Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell LR43-V12GA, 186, 84, LR1142 Knopfzelle 2-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell LR43-V12GA, 186, 84, LR1142 Knopfzelle 2-Pack
Duracell LR43-V12GA, 186, 84, LR1142 Knopfzelle 2-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-7022
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     15030122
EAN/GTIN:
     0000050936922
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Duracell Alkaline-Einweg-Batterie Type LR43 :

  • Sehr geringe Selbstentladung (0,2% / Monat)
  • Sehr lange Lagerfähig (ca. 5 Jahre)

Kompatibel bzw. Ersatz für:

  • LR43, AG12,12GA, GP186A, 84, LR1142, 168, 386, SR43W
Weitere Informationen:
Spannung:
1.50 V | 1,50 Volt
Hersteller:
Duracell
Hersteller Bezeichnung:
15030122
Packing Unit:
2-Blister
Packungsmenge:
2
Dimension:
11,6x4,2 mm
Gewicht:
0.0020 kg
Knopfzellen-Größe:
301 / 386 / LR43 / A86 / SR43 / SR1142 / SR1142SW / LR1142 /
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, duracell knopfbatterie 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, 301, 386, LR43, Alkaline
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4885
16
2
€ 5,95*
ab € 0,505*
€ 1,24*
6 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 1,67*
€ 2,54*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.