Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower MP12-12 Blei-Akku 12 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multipower MP12-12 Blei-Akku 12 Volt
Multipower MP12-12 Blei-Akku 12 Volt
Artikel-Nr.:
     4885-7443
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP12-12
EAN/GTIN:
     9009316074430
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Multipower MP12-12 Bleiakku

MultiPower-Akkus sind wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung. Die verwendete Vliestechnik (AGM-Technik) ermöglicht eine lange Gebrauchsdauer und eine niedrige Selbstentladung. Die Akkus sind für Bereitschafts- und Parallelbetrieb geeignet müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen.

Die Akkumulatoren haben eine durchschnittliche Gebrauchsdauer bei 20°C von 5-6 Jahren. Multipowerakkus bieten für die Bereiche Sicherheits- und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie sowie Freizeit, Hobby und Sport eine ideale Stromversorgung. Spezielle Zyklenfeste Ausführungen werden zusätzlich im Programm mit angeboten.

Alternative Artikel:

  • Panasonic LC-RA1212PG, LC-RA1212PG1
  • Exide Dryfit A512/10S, Exide Powerfit S312/12S
  • Yuasa NP12-12
  • Fiamm FG21202
  • Haker Enersys Genesis NP12-12-WT
  • Multipower MP12-12B, MP12-12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Multipower
Hersteller Bezeichnung:
MP12-12
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anschluss / Stecker:
Faston 187 (4,8mm)
Dimension:
151x99x95 mm
Gewicht:
4.2700 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
12.0 Ah
Weitere Suchbegriffe: Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 12v 12ah, versorgungsbatterie 12v, versorgungsbatterie, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 12000mah, 12.0ah, 12,0ah, Blei
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
293
€ 4,95*
ab € 19,94*
€ 27,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,78*
€ 28,47*
4 Tage
8
€ 5,00*
ab € 20,91*
€ 31,38*
€ 5,00*
ab € 25,07*
€ 34,56*
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 25,01*
€ 39,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL123
ab € 23,7574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.