Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für LG KS20, LGLP-GBKM, SBPP0023301


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für LG KS20, LGLP-GBKM, SBPP0023301
Artikel-Nr.:
     4885-7458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316074584
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • LG KS20

Original Akku Bezeichnung:

  • LG LGLP-GBKM
  • LG SBPP0023301

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
57,2x54,57,2 mm
Gewicht:
0.0270 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,00*
€ 20,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.