Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Ansmann ASN15HD Ni-MH 2000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Ansmann ASN15HD Ni-MH 2000mAh
AccuPower Akku passend für Ansmann ASN15HD Ni-MH 2000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-7624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316076243
Suchbegriffe:
7.20volt
7.2volt
7,2volt
2000mah

AccuPower Akku passend für Ansmann Handscheinwerfer

  • Ersatz AkkuPack
  • Sub-C AkkuPack, 7,2 Volt NiCd Akku

NiCd Akku Pack passend für Ansmann Taschenlampe ASN 15HD.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Faston 187 (4,8mm)
Dimension:
138x23x43 mm
Gewicht:
0.2990 kg
Akku Größe:
Akkupack
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Zellenanordnung:
F1x6 (6er-Reihe)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: 2.0ah, 2,0ah, Akkupack, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,71*
€ 22,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.