Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HHR-30SCPY06 PP Sub-C Akku Ni-MH


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panasonic HHR-30SCPY06 PP Sub-C Akku Ni-MH
Panasonic HHR-30SCPY06 PP Sub-C Akku Ni-MH
Artikel-Nr.:
     4885-7974
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316079749
Suchbegriffe:
Akku Sub-C
Sub-C Akku
akku sub-c nimh
akku sub c

Panasonic HHR-30SCP Y06 Sub-C Akku

  • Akku Einzelzelle
  • Industrieausführung mit Kartonmantel
  • hohe Kapazität
  • sehr gutes Leistungsverhalten
  • hohe Spannung
  • lange Ausdauer

Diese leistungsfähigen Akkumulatoren werden professionell zu höchstmöglichem Standard assembliert und richten sich an den Modellbau-Markt, auf dem Qualität und Preis/Leistungsverhältnis eine sehr große Rolle spielen.

Einsatzmöglichkeiten:

  • AkkuPack z.B. Werkzeug Akku, Modell-Flugzeuge, Modell-Autos, Modell-Boote, Spielzeuge, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Panasonic
Packungsmenge:
1
Dimension:
23x43 mm
Gewicht:
0.0500 kg
Akku Größe:
Sub-C
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: sub-c akku 3000mah, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Sub-C, Nickel Metallhydrid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 5,47*
4 Tage
469
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 11,86*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grepow
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.