| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4885-8029 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316080295 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuPower Panther5 Ladeschale passend für Samsung Akku Typ - Samsung SLB-10A Akku
- Samsung L100, L110, L200, L210
- Samsung M100, M110
- Samsung P1000, P800
Die Ladeschale kann nur in Verbindung mit dem Basis-Ladegerät Panther5 genützt werden. Dank der auswechselbaren Adapter können mit Universal-Ladegerät Panther5 Akkus für mehr als 4500 verschiedene Geräte (Camcorder, Digital-Kamera, MP3-Player, Scanner, etc.) geladen werden. Es stehen über 100 verschiedene Lade-Adapter zur Verfügung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | AccuPower | Produktserie: | Panther5 | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.0190 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |