Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Samsung SGH-E950, E958, L170, L810


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Samsung SGH-E950, E958, L170, L810
AccuPower Akku passend für Samsung SGH-E950, E958, L170, L810
AccuPower Akku passend für Samsung SGH-E950, E958, L170, L810
Artikel-Nr.:
     4885-8188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316081889
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

AccuPower Ersatz Akku passend für Samsung Handy

  • Samsung SGH-E950, -E958,SGH-L170, SGH-L810
  • Samsung SGH-M6710 Beat Disc, S3310 Classic, S7330
  • Samsung SGH-U800 Soul, SGH-U900,SGH-S7330, SGH-Z240

Original Akku Bezeichnung:

  • AB653039CE, CS-SME950SL

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Samsung M6710 Beat Disc
  • Samsung S3310 Classic
  • Samsung S7330
  • Samsung SGH-E950
  • Samsung SGH-E958
  • Samsung SGH-L170
  • Samsung SGH-L770
  • Samsung SGH-L810
  • Samsung SGH-Z240
  • Samsung U800
  • Samsung U800 Soul
  • Samsung U900

Original Akku Bezeichnung:

  • Samsung AB653039CE

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
40,3x33,1x6,8 mm
Gewicht:
0.0140 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
750 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für samsung handys, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 750mah, 0.8ah, 0,8ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.