Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Samsung SGH-i900, -i900 Omnia, AB6538


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Samsung SGH-i900, -i900 Omnia, AB6538
AccuPower Akku passend für Samsung SGH-i900, -i900 Omnia, AB6538
AccuPower Akku passend für Samsung SGH-i900, -i900 Omnia, AB6538
Artikel-Nr.:
     4885-8192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316081926
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Samsung Galaxy I7500
  • Samsung i908E
  • Samsung Nexus S GT-I9023
  • Samsung OMNIA II I8000
  • Samsung SGH-i900
  • Samsung SGH-i900 OMNIA
  • Samsung SGH-i908
  • Samsung SGH-i908 OMNIA
  • Samsung SoftBank 930SC

Original Akku Bezeichnung:

  • Samsung AB653850CE
  • Samsung AB653850CU
  • Samsung AB653850CUCSTD
  • Samsung AB653850EZ

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
51,4x40,6x6,6 mm
Gewicht:
0.0300 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1100 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für samsung handys, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1100mah, 1.1ah, 1,1ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.