|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4885-8230 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316082305 |
| |
|
|  |  |
 | Ersatzakku passend für Bosch Werkzeuge - Bohrschrauber GSR12VE-2, GSB12VE-2
- Bosch PSR12VE-2, PSB12VE-2
- Druckluftpumpe PAG12V
- Lampe GLI12V, PLI12V
- Bosch GSR 12 VE-2, GSB 12 VE-2, GSR 12-1
Original Akku-Bezeichnung: - 2 607 335 275, 2067335275, 2 607 335 374, 2607335374, 2 607 335 262
- 2 607 335 430, 2 607 335 430, 2 607 335 430, 2607335262, 2607335274
- 2607335374, 2607335375, 2607335542, 2607335531, 2607335556, 2607335273
- 2607335676, 2607335683
- BAT043, BAT045, BAT046, BAT120, BAT139
Hinweis: Je nach Verfügbarkeit kann das chemische System bereits auf der umweltfreundlicheren NiMH-Basis sein. Die Kapazität bleibt unverändert. Ihr Ladegerät ist zu 100% kompatibel.
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Bosch 22612
- Bosch 23612
- Bosch 32612
- Bosch 3360
- Bosch 3360K
- Bosch 3455
- Bosch 3455-01
- Bosch Exact 12
- Bosch Exact 700
- Bosch Exact 8
- Bosch GDR 12VN
- Bosch GLI 12V (Flash light)
- Bosch GSB 12 VE-2
- Bosch GSR 12 VE-2
- Bosch GSR 12-1
- Bosch PSB 12 VE-2
- Bosch PSR 12
- Bosch PSR 12VE
- Bosch PSR 12VE-2
Original Akku Bezeichnung: - Bosch 2 607 335 262
- Bosch 2 607 335 274
- Bosch 2 607 335 374
- Bosch 2 607 335 375
- Bosch 2 607 335 442
- Bosch 2 607 335 526
- Bosch 2 607 335 542
- Bosch 2 607 335 676
- Bosch 2 607 335 684
- Bosch 2 607 335 692
- Bosch 2 607 335 709
- Bosch 2 607 335 741
- Bosch 2 607 336 002
- Bosch 2 609 200 306
- Bosch BAT043
- Bosch BAT045
- Bosch BAT046
- Bosch BAT049
- Bosch BAT120
- Bosch BAT139
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen:  |  | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anwendungsgebiet / Gerät: | Werkzeug | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 111,3x85,3x106,5 mm | Gewicht: | 0.4950 kg | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Spannung: | 12,00 Volt | Kapazität: | 2000 mAh |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid |
|  |  |
| |