Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V600HR NiMH Akku aufladbare Knopfzelle mit Lötfahne in Z-Form


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta V600HR NiMH Akku aufladbare Knopfzelle mit Lötfahne in Z-Form
Varta V600HR NiMH Akku aufladbare Knopfzelle mit Lötfahne in Z-Form
Artikel-Nr.:
     4885-8367
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316083678
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Varta V600 HR NiMH Akku Bauform Knopfzelle mit Lötfahne in Z-Form
Ganz ausgerichtet auf die Anforderungen des Marktes an moderne elektronische Geräte bietet VARTA Microbattery Ihnen High-Tech Ni-MH Knopfzellen mit folgenden Vorteilen an:

  • Hohe Kapazitäten
  • Kein Memory-Effekt
  • Lange Lebensdauer
  • Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
  • 0 % Blei, 0 % Quecksilber und 0 % Cadmium
Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Lötfahne Z-Form
Dimension:
33,9x23,9x6,3 mm
Gewicht:
0.0150 kg
Akku Größe:
Knopfzellen
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
600 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.