| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-8391 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042883188341 |
| |
|
| | |
| Ersatzakku passend für Makita Werkzeuge - Makita 4190, 9500DW, 3700D, 4073D, 4300DW, 4307D
- 4390DW, 6010DWK, 6012DWK, 6015DWK, 6016DW, 6017DWBE
- 6017DWE, 6018DWBE, 6018DWE, 6019DWBE, 6019DWE, 6071DWK
- 6072DWK, 6073DWK, 6075DW, 6075DW, 6172DW, 6710DW, 6900DW
- 6912DW, 903DW, 9500DW, DA301DW, DA302DWB, DA390DW
- DA391DW, ML701, ML702, ML900, ML901, UM104DW, UM104DW, UM1691D
Original Akku-Bezeichnung: - 7000, 7001, 7002, 7033, 7034, 632002-4, KR23/43
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Makita 3700D
- Makita 3700DW
- Makita 4071D
- Makita 4073D
- Makita 4307D
- Makita 4307DW
- Makita 4770D
- Makita 6002D
- Makita 6002DW
- Makita 6002DWK
- Makita 6010D
- Makita 6010DL
- Makita 6010DW
- Makita 6010DWE
- Makita 6010DWK
- Makita 6012D
- Makita 6012DL
- Makita 6012DW
- Makita 6012DWK
- Makita 6015DWE
- Makita 6015DWK
- Makita 6016DW
- Makita 6017DWBE
- Makita 6017DWE
- Makita 6018D
- Makita 6018DWBE
- Makita 6018DWE
- Makita 6019D
- Makita 6019DW
- Makita 6019DWBE
- Makita 6019DWE
- Makita 6019DWLE
- Makita 6022DW
- Makita 6071DW
- Makita 6071DWK
- Makita 6072D
- Makita 6072DL
- Makita 6072DW
- Makita 6072DWK
- Makita 6073D
- Makita 6073DW
- Makita 6073DWK
- Makita 6075D
- Makita 6075DW
- Makita 6172D
- Makita 6172DW
- Makita 6710D
- Makita 6710DW
- Makita 6912D
- Makita 6912DW
- Makita 9035D
- Makita 9035DW
- Makita 9200D
- Makita 9500D
- Makita 9500DW
- Makita DA3000D
- Makita DA3000DW
- Makita DA301D
- Makita DA301DW
- Makita DA302D
- Makita DA302DW
- Makita DA302DWB
- Makita ML700(Flashlight)
- Makita ML701
- Makita ML702
- Makita MUM105D
- Makita MUM105DW
- Makita UH1070DW
- Makita UH3000D
- Makita UH3000DW
- Makita UH3070DW
- Makita UM1000D
- Makita UM1200DW
- Makita UM1270DW
Original Akku Bezeichnung: - Makita 191679-9
- Makita 192532-2
- Makita 192695-4
- Makita 632002-4
- Makita 632003-2
- Makita 7000
- Makita 7002
- Makita 7010
- Makita 7033
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anwendungsgebiet / Gerät: | Werkzeug | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 139,2x48,8x26,8 mm | Gewicht: | 0.3750 kg | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Spannung: | 7,20 Volt | Kapazität: | 3000 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, 7.20volt, 7.2volt, 7,2volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,56* | € 27,48* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,58* | € 28,21* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 23,81* | € 32,58* | | | | Lager 4885 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,69* | € 32,80* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,42* | € 33,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|