Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita 9000, 9001, 9002, 9600, 9,6 Volt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Makita 9000, 9001, 9002, 9600, 9,6 Volt
Akku passend für Makita 9000, 9001, 9002, 9600, 9,6 Volt
Akku passend für Makita 9000, 9001, 9002, 9600, 9,6 Volt
Artikel-Nr.:
     4885-8392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316083920
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Makita 4093D
  • Makita 4190DB
  • Makita 4190DWD
  • Makita 6012HDL
  • Makita 6095D
  • Makita 6095DQ*
  • Makita 6095DWBE
  • Makita 6095DWDE
  • Makita 6095DWL-2
  • Makita 6096D
  • Makita 6096DWBE
  • Makita DA391D
  • Makita DA391DWB
  • Makita DA391DWD
  • Makita ML902(Flashlight)
  • Makita UM1690D
  • Makita UM1691D

Original Akku Bezeichnung:

  • Makita 193889-4
  • Makita 9033
  • Makita 9034

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
182x49x30 mm
Gewicht:
0.5000 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
9,60 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 9,6v, akku für werkzeug, werkzeugakku 3ah, 9.60volt, 9.6volt, 9,6volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,21*
€ 53,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,60*
€ 50,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,09*
€ 45,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,53*
€ 42,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,77*
€ 40,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,80*
€ 33,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.