Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für MSI MegaBook M620


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für MSI MegaBook M620
Artikel-Nr.:
     4885-8749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316087492
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

AccuPower Akku passend für MSI MegaBook M620 Laptop, Notebook

  • MSI MegaBook M620
  • Megabook M635, Megabook M645
  • Avaratec 6200, Avaratec 6210, Avaratec 6235, Avaratec 6240
  • Targa Traveller 826

Original Akku Bezeichnung:

  • MS 10XX, NB-29-BAT, NB-BT005
  • S91-0200040-SB3, S91-030003I-SB3
  • S91-0300072-T86, SA20050-01

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
silber
Anwendungsgebiet / Gerät:
Laptop
Garantie:
6 Months
Dimension:
270x51x21 mm
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
14,40 Volt
Kapazität:
4400 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für MSI, Notebookakku für Targa, notebook akku 4400mah, notebookakku für msi, 14.40volt, 14.4volt, 14,4volt, 4400mah, 4.4ah, 4,4ah, Laptop, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 66,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,89*
€ 116,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,42*
€ 114,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,95*
€ 99,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,91*
€ 92,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 75,02*
€ 89,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,41*
€ 79,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.