Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMOS Lithium Knopfbatterie CR2032 mit Stecker, Backup


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CMOS Lithium Knopfbatterie CR2032 mit Stecker, Backup
CMOS Lithium Knopfbatterie CR2032 mit Stecker, Backup
Artikel-Nr.:
     4885-8759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316087591
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

CMOS Lithium Batterie CR2032 mit Stecker für BackUp Anwendungen, PC Motherboard BIOS

Batterie CR2032 komplett mit Lötfahnen, Schrumpfschlauch, Kabel und Stecker

  • CMOS Lithium Batterie IEC CR2032 mit Stecker (nicht wiederaufladbar)
  • z.B für IBM Thinkpad Backup-Batterie, Motherboard
  • IBM ThinkPad A20, A31, T20, T30, T40, T41, T43
  • IBM ThinkPad Z60, Z60M, Z61

ACHTUNG: Polung +/- beachten, ob gleich wie der Original Stecker der Batterie!

Die Lieferung erfolgt als Batterie mit Stecker und Schrumpfschlauch.

Weitere Informationen:
IEC-Bezeichnung:
CR 2032
Spannung:
3.00 V | 3,00 Volt
Packungsmenge:
1
Dimension:
20,2x3,5 mm
Gewicht:
0.0120 kg
Knopfzellen-Größe:
CR2032 / BR2032 / DL2032
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, CR2032, BR2032, DL2032, Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.