Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Blackberry Curve 8900


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Blackberry Curve 8900
AccuPower Akku passend für Blackberry Curve 8900
AccuPower Akku passend für Blackberry Curve 8900
Artikel-Nr.:
     4885-8772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316087720
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Akkus für Blackberry

AccuPower Ersatzakku passend für Blackberry PDA

  • Blackberry Curve 8900
  • Blackberry Storm 9500
  • Blackberry 9500, Blackberry Storm 9530
  • D-X1

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • RIM BlackBerry 8900
  • RIM BlackBerry 9500 Storm
  • RIM BlackBerry 9500 Thunder
  • RIM BlackBerry 9530 Storm
  • RIM BlackBerry 9530t Storm
  • RIM BlackBerry Curve 8900
  • RIM BlackBerry Javelin
  • RIM BlackBerry RBW71CW
  • RIM BlackBerry RBZ41GW
  • RIM BlackBerry RCC51UW
  • RIM BlackBerry Storm
  • RIM BlackBerry Tour 9630

Original Akku Bezeichnung:

  • RIM BAT-17720-002
  • RIM D-X1

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
grau
Anwendungsgebiet / Gerät:
PDA, iPAQ
Garantie:
6 Months
Dimension:
51,3x37,1x7,4 mm
Gewicht:
0.0230 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1350 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.