Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Ladegerät passend für Makita 7,2-18V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal Ladegerät passend für Makita 7,2-18V
Universal Ladegerät passend für Makita 7,2-18V
Artikel-Nr.:
     4885-8816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4020634911844
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH

Universal Ersatz-Ladegerät passend für Makita 7,2-18V NiCd/ NiMH, Li-ion Akkus

  • 3-Stufen Ladetechnik: Vorladen - Laden - Erhaltungsladung
  • Tischladegerät für Werkzeug Akku-Packs von 7,2 Volt bis 18,0 Volt Akku-Packs
  • Impuls-Erhaltungsladung, Verpolschutz, Microprozessorgesteuertes Laden
  • Ladezeit ab 50min, abhängig von der Kapazität des Akkus (1,4-3,6Ah)
  • Automatische Spannungserkennung für Ni-Cd und Ni-MH Akkus
  • lädt auch Li-ion Akkus, Typen siehe dazu die Vergleichsliste unter dem Bild
  • Auch für Ihren Akku geeignet, siehe dazu die Vergleichsliste unter dem Bild
  • Passend für 7,2V 9,6V 12V 14,4V 16,8V 18V Akkus
  • Passt auch für die Modelle BL1430, BL1830
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Gewicht:
0.8500 kg
Ladegerät für Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium I
Ladestrom (max):
1500 mA
Eingangsspannung:
110-220 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,71*
€ 81,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,52*
€ 79,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,91*
€ 72,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,75*
€ 67,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,26*
€ 63,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 51,28*
€ 61,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,14*
€ 53,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.