Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Medion MD81877, MD82877


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Medion MD81877, MD82877
AccuPower Akku passend für Medion MD81877, MD82877
AccuPower Akku passend für Medion MD81877, MD82877
AccuPower Akku passend für Medion MD81877, MD82877
Artikel-Nr.:
     4885-8817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316088178
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Audioline Slim DECT 500
  • Audioline Slim DECT 502
  • Audioline Slim DECT 502Duo
  • Audioline Slim DECT 580
  • Audioline Slim DECT 582
  • AVM Fritz!Fon MT-D
  • BT Verve 410
  • BT Verve 410 black
  • BT Verve 410 quad
  • BT Verve 410 red
  • BT Verve 410 single
  • BT Verve 410 SMS
  • BT Verve 410 treo
  • BT Verve 410 twin
  • BT Verve 450
  • BT Verve 450 black
  • BT Verve 450 quad
  • BT Verve 450 red
  • BT Verve 450 single
  • BT Verve 450 SMS
  • BT Verve 450 treo
  • BT Verve 450 twin
  • DeTeWe Verve Style 250
  • Doro Verve TH50
  • Doro Verve TH55
  • Doro Verve TH60
  • Doro Verve TH65
  • iDect Verve S2
  • iDect Verve S2i
  • Medion LIFE S63006
  • Medion MD81877
  • Medion MD82130
  • Medion MD82877
  • Medion MD83208
  • Medion Slim DECT 500
  • Switel DF 812
  • Switel DF 812 Duo
  • Switel DFT 8171
  • Switel DFT 8172
  • Switel DFT 8173
  • Telekom Sinus A201
  • Texet DECT TEXET TX-D7400

Original Akku Bezeichnung:

  • Audioline GP5M702BMX
  • Audioline GPHP70-R05
  • Medion 5M702BMXZ
  • Medion GP0827
  • Medion GP5M702BMX
  • Telekom GP5M702BMX

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
35,4x32,5x6,7 mm
Gewicht:
0.0300 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
2,40 Volt
Kapazität:
600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 2.40volt, 2.4volt, 2,4volt, 600mah, 0.6ah, 0,6ah, Handy, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.