Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Metabo BS 15,6 Plus, BST 15,6 Plus 15,6V NiMH


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Metabo BS 15,6 Plus, BST 15,6 Plus 15,6V NiMH
Akku passend für Metabo BS 15,6 Plus, BST 15,6 Plus 15,6V NiMH
Artikel-Nr.:
     4885-8940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316089403
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku

Ersatzakku passend für Metabo Werkzeuge

  • Metabo BS15.6 Plus, BST15.6 Plus
  • SBT15.6Plus, ULA9.6-18, BST15.6
  • 6.02260.00, 6.02276.51, 6.02307.51, 6.02293.50

Original Akku-Bezeichnung:

  • 6.31738, 6.31749, 6.31777, 6.02260.00, 6.02276.51, 6.02307.51, 6.02293.50

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
137x124x74 mm
Gewicht:
0.9300 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
15,60 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für metabo, werkzeugakku 3ah, 15.60volt, 15.6volt, 15,6volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,17*
€ 79,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,16*
€ 77,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,84*
€ 68,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,47*
€ 63,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,16*
€ 58,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 47,33*
€ 56,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,55*
€ 51,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.