Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4906 High Energy AA/Mignon/LR06 Batterie 10x 4-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Varta 4906 High Energy AA/Mignon/LR06 Batterie 10x 4-Pack
Varta 4906 High Energy AA/Mignon/LR06 Batterie 10x 4-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-9098
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316090980
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Varta High Energy 4096 Mignon/AA Alkaline Batterien

Die High Energy ist eine leistunsstarke und zuverlässige Batterie im Varta Alkali-Sortiment. Mit einer umfangreichen Produktpalette von Batterien mit erhöhter Leistung, setzt Varta Maßstäbe in dieser Kategorie. Die HighEnergy bietet dem Verbraucher folgende Vorteile:

  • verbesserte Leistung
  • stets zuverlässige Energieversorgung auf betriebsfähigem Niveau
  • lange Lagerfähigkeit von bis zu 7 Jahren
  • komfortable Verpackung

Auslieferung: 10x 4-Pack

Anwendungsgebiete:

  • Spielzeuge, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder, Herzfrequenzmessgeräte, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Packing Unit:
4-Blister
Produktserie:
High Energy
Packungsmenge:
4
Dimension:
50,50x14,50 mm
Gewicht:
0.0900 kg
Batterie Größe:
AA Mignon LR6
Spannung:
1,50 Volt
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, batterie lr06 varta, aa batterie, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, AA, Mignon, Alkaline, High Energy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 3,4375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 22,94*
€ 27,30
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 22,41*
€ 26,67
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 19,14*
€ 22,78
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 18,09*
€ 21,53
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 16,97*
€ 20,19
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 16,34*
€ 19,44
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 13,75*
€ 16,36
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.