Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4922 High Energy 9Volt/6F22 Batterie 10-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Varta 4922 High Energy 9Volt/6F22 Batterie 10-Pack
Varta 4922 High Energy 9Volt/6F22 Batterie 10-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-9101
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316091017
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Varta Alkaline Batterie 9 Volt, 6LR61, 522, GP1604A, 6LF22, MN1604

Die High Energy ist eine leistunsstarke und zuverlässige Batterie im Varta Alkali-Sortiment. Mit einer umfangreichen Produktpalette von Batterien mit erhöhter Leistung, setzt Varta Maßstäbe in dieser Kategorie. Die HighEnergy bietet dem Verbraucher folgende Vorteile:

  • verbesserte Leistung
  • stets zuverlässige Energieversorgung auf betriebsfähigem Niveau
  • lange Lagerfähigkeit von bis zu 7 Jahren
  • komfortable Verpackung

Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Produktserie:
High Energy
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
47,5x25,5x16,5 mm
Gewicht:
0.4600 kg
Batterie Größe:
E 9-Volt-Block 6F22 6LR61
Spannung:
9,00 Volt
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 varta, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie alkaline, 9.00volt, 9.0volt, 9,0volt, E, 9-Volt-Block, Alkaline, High Energy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 12,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 21,29*
€ 25,34
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 21,11*
€ 25,12
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 17,54*
€ 20,87
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 16,28*
€ 19,37
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 15,97*
€ 19,00
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 15,38*
€ 18,30
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 12,42*
€ 14,78
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.