Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für LG BL20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für LG BL20
AccuPower Akku passend für LG BL20
Artikel-Nr.:
     4885-9213
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316092137
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

AccuPower Ersatzakku passend für LG Handy

  • LG BL20
  • LGIP-570N

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
44,4x36,9x5,7 mm
Gewicht:
0.0190 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
850 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 850mah, 0.9ah, 0,9ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.