Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Alcatel OneTouch 300, 301, 302, 303


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Alcatel OneTouch 300, 301, 302, 303
AccuPower Akku passend für Alcatel OneTouch 300, 301, 302, 303
Artikel-Nr.:
     4885-923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316009234
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

AccuPower Ersatz Akku passend für Alcatel Handy

  • Alcatel One Touch 300, 301
  • Alcatel One Touch 302, 303

Original Akku Bezeichnung:

  • Alcatel B50B, BE4

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
51,5x35,2x12,1 mm
Gewicht:
0.0460 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
650 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 650mah, 0.7ah, 0,7ah, Handy, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.