| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4885-9406 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316094063 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuPower Panther5 Schnell-Ladegerät passend für Panasonic Akku Designstarkes AccuPower Schnell-Ladegerät für Li-ion Akku - Panasonic DMC-FX580,
- DMC-TS1, DMC-FT1, DMC-FX48, DMC-FX40
- DMC-FS25, DMC-FS15, DMC-FS7, DMC-FS6, DMC-FS4
- LUMIX DMC-FP8, DMC-FP8A, DMC-FP8G, DMC-F8K, DMC-FP8N, DMC-FP8P
- DMC-FP8R, DMC-FP8S, DMC-FP8V, DMC-FS4, DMC-FS6, DMC-FS7, DMC-FS7A
- DMC-FS7G, DMC-FS7K, DMC-FS7P, DMC-FS7S, DMC-FS12, DMC-FS15, DMC-FS15A
- DMC-FS15K, DMC-FS15S, DMC-FS25, DMC-FS25K, DMC-FS25N, DMC-FS25S
- DMC-FS42, DMC-FS62, DMC-FT1, DMC-FX40, DMC-FX48, DMC-FX48K, DMC-FX48S
- DMC-FX60, DMC-FX60A, DMC-FX60K, DMC-FX60N, DMC-FX60P, DMC-FX60S
- DMC-FX60V, DMC-FX65, DMC-FX65A, DMC-FX65K, DMC-FX65N, DMC-FX65P
- DMC-FX65S, DMC-FX65V, DMC-FX500, DMC-FX550, DMC-FX580, DMC-FX580F
- DMC-FX580S, DMC-TS1, DMC-TS1D, DMC-TS1G, DMC-TS1S Serie
- DMW-BCF10, DMW-BCF10E, BCF-10
sowie - Panasonic Lumix DMC-FH2, DMC-FH25, DMC-FH25A, DMC-FH25K, DMC-FH25R
- DMC-FH25S, DMC-FH25V, DMC-FH27, DMC-FH27K, DMC-FH27R, DMC-FH27S
- DMC-FH2A, DMC-FH2K, DMC-FH2P, DMC-FH2R, DMC-FH2S, DMC-FH5, DMC-FH5K
- DMC-FH5N, DMC-FH5P, DMC-FH5S, DMC-FH5V, DMC-FH7, DMC-FP5, DMC-FP5A
- DMC-FP5G, DMC-FP5K, DMC-FP5P, DMC-FP5S, DMC-FP7, DMC-FP77, DMC-FP7A
- DMC-FP7D, DMC-FP7K, DMC-FP7N, DMC-FP7P, DMC-FP7R, DMC-FP7S, DMC-FS16
- DMC-FS16A, DMC-FS16K, DMC-FS16P, DMC-FS16R, DMC-FS16S, DMC-FS18,
- DMC-FS18K, DMC-FS18N, DMC-FS18P, DMC-FS18S, DMC-FS18V
- Panasonic DMW-BCK7E
Schnell-Ladegerät für Lithium-Ionen (Li-ion) und Lithium-Polymer (Li-Po) 3,6 - 7,4 Volt Digital-Kamera, Camcorder, Multimedia-Player, MP3 Player und Scanner Akkus. Ladezeiten ab 30 Minuten. Dank der auswechselbaren Adapter können Akkus für mehr als 4500 verschiedene Geräte geladen werden. Es stehen über 100 verschiedene Lade-Adapter zur Verfügung. - Ultra kleines, kompaktes Designgehäuse
- permanente Ladeüberwachung, Akku-Defekterkennung
- Automatische Einstellung auf die Akkuspannung
- Verpol- und Überladeschutz, 2-fache LED-Ladestatusanzeige
- Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60-90 Min, 1200mAh (4,2Wh): 90-120 Minuten, 1800mAh (6,4Wh): 120-180 Minuten
- Weltweit einsetzbar: 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter
- Mobil einsetzbar, inklusive 12 Volt Auto-Adapter
- 2 Jahre Garantie
Der Panther5 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-ion und Li-Polymer Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt, der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung und eine ausführliche Bedienungsanleitung enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | AccuPower | Produktserie: | Panther5 | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anschluss / Stecker: | Netzadapter (100-240Volt), Auto-Adapter (12Volt) | Dimension: | 104x68x34 mm | Gewicht: | 0.0790 kg | Ladegerät für Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly) | Eingangsspannung: | 100-240 Volt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Schnellladegerät, accupower schnellladegerät, ladegerät li-ion, Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly), Panther5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |