| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4885-9461 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316094612 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuPower Schnell-Ladegerät passend für Sony Digital-Kamera, Camcorder Designstarkes AccuPower Schnell-Ladegerät für Sony Li-ion Akku - Sony NP-FV30, NP-FV50, NP-FV70, NP-FV90, NP-FV100
- Sony NP-FH 50, NP-FH70, NP-FH100
- Sony NP-FP50, NP-FP70, NP-FP90
- Sony Cybershot DCR-SR58E, DCR-SR68E, DCR-SR78E
- DCR-SR88E, HDR-XR155E, DCR-SX41E, DCR-DVD115E, DCR-SX33E
- HDR-XR350E, DCR-SX50E,DCR-DVD310E, DCR-SX34E, HDR-XR350V
- DCR-SX60E, DCR-DVD410E, DCR-SX43E, HDR-XR550E, HDR-CX100E
- DCR-DVD510E, DCR-SX44E, HDR-XR550VE, HDR-CX105E, DCR-DVD610E
- DCR-SX53E, DCR-DVD150E, HDR-CX106E, DCR-DVD710E, DCR-SX63E
- DCR-DVD450E, HDR-CX500E, DCR-DVD810E, DCR-SX73E, DCR-DVD650E
- HDR-CX505VE, DCR-DVD910E, DCR-SX83E, DCR-DVD850E, HDR-CX520E
- HDR-CX110E, DCR-SR37E, HDR-CX520VE, HDR-CX115E, DCR-SR38E
- HDR-XR100E, HDR-CX116E, DCR-SR47E, HDR-XR105E, HDR-CX150E
- DCR-SR48E, HDR-XR106E, HDR-CX155E, DCR-SR57E, HDR-XR200E
- HDR-CX305E, DCR-SR67E, HDR-XR200VE, HDR-CX350E, DCR-SR77E
- HDR-XR500E, HDR-CX350VE, DCR-SR87E, HDR-XR500VE, HDR-CX550E
- CR-SX30E, HDR-XR520E, HDR-CX550VE, DCR-SX31E, HDR-XR520VE
- HDR-XR150E, HDR-PJ10E, DCR-SX40E, DCR-DVD110E
Schnell-Ladegerät für Lithium-Ionen (Li-ion) und Lithium-Polymer (Li-Po) 3,6 - 7,4 Volt Digital-Kamera, Camcorder, Multimedia-Player, MP3 Player und Scanner Akkus. Ladezeiten ab 30 Minuten. Dank der auswechselbaren Adapter können Akkus für mehr als 4500 verschiedene Geräte geladen werden. Es stehen über 100 verschiedene Lade-Adapter zur Verfügung. - Ultra kleines, kompaktes Designgehäuse
- permanente Ladeüberwachung, Akku-Defekterkennung
- Automatische Einstellung auf die Akkuspannung
- Verpol- und Überladeschutz, 2-fache LED-Ladestatusanzeige
- Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60-90 Min, 1200mAh (4,2Wh): 90-120 Minuten, 1800mAh (6,4Wh): 120-180 Minuten
- Weltweit einsetzbar: 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter
- Mobil einsetzbar, inklusive 12 Volt Auto-Adapter
- 2 Jahre Garantie
Der Panther5 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-ion und Li-Polymer Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt, der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung und eine ausführliche Bedienungsanleitung enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | AccuPower | Produktserie: | Panther5 | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anschluss / Stecker: | Netzadapter (100-240Volt), Auto-Adapter (12Volt) | Dimension: | 104x68x34 mm | Gewicht: | 0.2990 kg | Ladegerät für Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly) | Eingangsspannung: | 100-240 Volt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Schnellladegerät, accupower schnellladegerät, ladegerät li-ion, Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly), Panther5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |