Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eneloop Lite BK-4LCCE AAA/Micro Akku z.B. für Solarleuchten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
eneloop Lite BK-4LCCE AAA/Micro Akku z.B. für Solarleuchten
eneloop Lite BK-4LCCE AAA/Micro Akku z.B. für Solarleuchten
Artikel-Nr.:
     4885-9467
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316094674
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

eneloop lite Micro/AAA/LR03 Akkuzelle

Eneloop Lite Zellen sind Ideal für Geräte mit wenig bis mittlerem Energieverbrauch.

  • Genauso anwenderfreundlich wie Einwegbatterien dank der originalen eneloop-Selbstentladungs-Technologie: einsatzfähig direkt nach dem Kauf und selbst nach einer Lagerzeit von drei Jahren.
  • Die höchste Anzahl an Ladezyklen auf dem Markt: bis zu 2.000 Mal wiederaufladbar.
  • Anwenderfreundlicher Akku: leicht, preislich attraktiv und kürzere Ladezeit.

Der entscheidende Vorteil der eneloop gegenüber herkömmlichem NiMH Akku ist die äußerst geringe Selbstentladung. Einmal aufgeladen behält eneloop die Ladung, auch bei einer längeren Lagerung von bis zu 6 oder 12 Monaten (bis zu 90% der Ladung nach 6 Monaten, 85 % nach 12 Monaten). Dies ist für einen NiMH Akku ein revolutionärer Vorteil. Sie müssen sich keine Gedanken mehr um den Ladezustand Ihres Akkus machen.

Anwendungsbereiche:

  • Solar-Anwendungen, Solarleuchten, DECT Schnurlostelefone, Fernbedienungen etc.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Hersteller:
Panasonic
Produktserie:
Eneloop
Packing Unit:
Bulk
Packungsmenge:
1
Dimension:
45x10 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Akku Größe:
AAA Micro LR03
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
550 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, panasonic nimh aaa akku, vorgeladene akkus, vorgeladene akkus aaa, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 550mah, 0.6ah, 0,6ah, AAA, Micro, Nickel Metallhydrid, Eneloop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.