Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4885-9470 Herst.-Nr.: LR14PPG/2BP EAN/GTIN: 5410853038917 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Panasonic Pro Power Baby/C/LR14 Alkaline Batterie im 2er Pack Panasonic Pro PowerAlkaline Batterie mit der besonders langen Lebensdauer durch noch mehr Leistung. Dadurch sind diese Batterien besonders für den Einsatz in sehr stromintensiven Anwendungen geeignet. Die Pro Power bietet dem Verbraucher folgende Vorteile: - verbesserte Leistung - bis zu 15% längere Nutzungsdauer in einem CD-Player im Vergleich zu anderen Batterien
- stets zuverlässige Energieversorgung auf betriebsfähigem Niveau
- lange Lagerfähigkeit von bis zu 7 Jahren
Anwendungsgebiete: - Foto (analog), Spielzeug, tragbare Audiogeräte, elektr. Zahnbürste, Taschenlampen, CD-Player, Fernbedienung, Marderschutz, etc.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Panasonic | Hersteller Bezeichnung: | LR14PPG/2BP | Produktserie: | Pro Power | Packing Unit: | 2-Blister | Packungsmenge: | 2 | Dimension: | 25,7x50 mm | Gewicht: | 0.1370 kg | Batterie Größe: | C Baby LR14 | Spannung: | 1,50 Volt | Batterie Chemie: | Alkaline |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, alkali batterie c 1,5 v, akku für digitalkamera / camcorder, kameraakku panasonic, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, C, Baby, Alkaline, Pro Power |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,95* | ab € 0,71* | € 1,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 7,90* | ab € 0,7802* | € 1,15405* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4885 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,885* | € 1,715* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,78* | ab € 1,35* | € 1,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,46* | ab € 1,61917* | € 2,16917* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4885 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,4425* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete | Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 3,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4885 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4885 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|