| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-9510 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316095107 |
| |
|
| | |
| AccuPower Ersatzakku passend für Motorola Handy - Motorola Milestone, A855 Sholes Android
- A855 Droid, CLIQ MB200
Original Akku Bezeichnung:
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Motorola A855 Sholes Android
- Motorola A954
- Motorola A956
- Motorola A957
- Motorola Boost I1
- Motorola CLIQ
- Motorola Cliq 2
- Motorola CLIQ MB200
- Motorola Cliq MB220
- Motorola Cliq XT
- Motorola Cliq XT MB501
- Motorola DEXT
- Motorola DEXT CLIQ
- Motorola Droid
- Motorola Droid 2
- Motorola Droid 2 A955
- Motorola Droid 2 Global
- Motorola Droid A855
- Motorola Droid Pro
- Motorola Droid Pro A957
- Motorola Elway Plus
- Motorola EXT CLIQ
- Motorola I1
- Motorola Kronos MB612
- Motorola MB220
- Motorola MB611
- Motorola MB632
- Motorola ME501
- Motorola ME722
- Motorola Milestone
- Motorola Milestone 2
- Motorola Milestone 2 XT720
- Motorola Milestone A853
- Motorola Milestone Plus
- Motorola Morrison
- Motorola MOTOLUXE
- Motorola MotoSmart
- Motorola Pro
- Motorola QUENCH
- Motorola Sholes Tablet
- Motorola Titanium A955
- Motorola VENUS
- Motorola Xprt
- Motorola XT311
- Motorola XT316
- Motorola XT319
- Motorola XT603
- Motorola XT609
- Motorola XT610
- Motorola XT615
- Motorola XT681
- Motorola XT701
- Motorola XT702
- Motorola XT711
- Motorola XT720 MOTOROI
- Sprint ADMIRAL
- T-Mobile CLIQ
- T-Mobile MotoSmart
- VERIZON A855
- VERIZON A956
- VERIZON Driod
- VERIZON Droid 2
- VERIZON Droid 2 Global
- VERIZON Droid Pro
- VERIZON Milestone
Original Akku Bezeichnung: - Motorola BP-6X
- Motorola SNN5843
- Motorola SNN5843A
- T-Mobile BP-6X
- T-Mobile SNN5843
- T-Mobile SNN5843A
- VERIZON BP-6X
- VERIZON SNN5843
- VERIZON SNN5843A
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Anwendungsgebiet / Gerät: | Handy | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 50,2x45,5x5,6 mm | Gewicht: | 0.0220 kg | Akku Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion) | Spannung: | 3,70 Volt | Kapazität: | 900 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für motorola handys, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 900mah, 0.9ah, 0,9ah, Handy, Lithium Ionen |
| | |
| |