Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Klip 50 mm weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild2
Bild2
Anwendung
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     490-1346-10
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1346-10
EAN/GTIN:
     4001782244398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Briefklammer
Briefklammern
Büroklammer
Runde Form. Aus Polystyrol (PS), 100% wieder verwertbar. Federleicht, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen. Länge: 50 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,90*
€ 2,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,59*
€ 1,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,36*
€ 1,62
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,29*
€ 1,54
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,23*
€ 1,46
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,97*
€ 1,15
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1336-95
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.