Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     490-1830-10
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1830-10
EAN/GTIN:
     4001782165730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Aus PP. Besonders einfache Handhabung, nur die spitzen Enden durch die Papierlochung stecken, zum Abheften von gelochtem Schriftgut bis zu 20 Blatt; Beutel mit 100 Stück. Mit 8 cm Lochung. Füllvermögen: ca. 20 Blatt. Größe: 8,5 x 80 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen kunststoff weiß, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Easy Clip, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,54*
€ 6,19*
Lager 490
unbekannt
€ 5,00*
ab € 3,73*
€ 6,44*
Preise: Lager 490
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 490
Versand: Lager 490
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 490
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.