Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 490-1830-38 Herst.-Nr.: 1830-38 EAN/GTIN: 4001782165860 |
| | |
|
| | |
| Aus PP. Besonders einfache Handhabung, nur die spitzen Enden durch die Papierlochung stecken, zum Abheften von gelochtem Schriftgut bis zu 20 Blatt; Beutel mit 100 Stück. Mit 8 cm Lochung. Füllvermögen: ca. 20 Blatt. Größe: 8,5 x 80 mm (B x H). Weitere Informationen: | | Farbe: | PF transp. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, plastik einhängestreifen, abheftstreifen, laurel heftstreifen, Easy Clip, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,56* | € 6,17* | | | | Lager 490 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,72* | € 6,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 490 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0372* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 490 | | Versand: Lager 490 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 490 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 12,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|