Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     490-1834-20
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1834-20
EAN/GTIN:
     4001782231046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Aus PP. Besonders einfache Handhabung, nur die spitzen Enden durch die Papierlochung stecken, zum Abheften von gelochtem Schriftgut bis zu 20 Blatt; SB-Beutel mit 20 Stück. Mit 8 cm Lochung. Füllvermögen: ca. 20 Blatt. Größe: 8,5 x 80 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, laurel heftstreifen pp rot, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Easy Clip, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,0645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,44*
€ 2,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,02*
€ 2,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,86*
€ 2,21
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,75*
€ 2,08
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,71*
€ 2,03
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,29*
€ 1,54
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1840-10
ab € 9,65*
Ähnlich
Laurel
1830-10
ab € 3,54*
Ähnlich
Laurel
1884-95
ab € 1,87*
Ähnlich
Laurel
1899-10
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.