Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXL-Abhefter blau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Farbe
Artikel-Nr.:
     490-1884-30
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1884-30
EAN/GTIN:
     4001782198448
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Aus Polypropylen (PP). Einfache Handhabung, nur die spitzen Enden in die Papierlochung stecken, für gelochtes Schriftgut bis zu 50 Blatt; Beutel mit 25 Stück. Mit 8 cm Lochung. Füllvermögen: 5 mm. Größe: 28 x 80 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen pp blau, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Easy Clip, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,0792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,62*
€ 4,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,98*
€ 3,55
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,77*
€ 3,30
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,64*
€ 3,14
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,54*
€ 3,02
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,98*
€ 2,36
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1840-95
ab € 9,58*
Ähnlich
Laurel
1899-95
ab € 0,53*
Ähnlich
Laurel
1884-95
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.