Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftstreifen universell gelb


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     490-1899-70
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1899-70
EAN/GTIN:
     4001782253307
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Aus sortenreinem Polypropylen (PP). Superflach und reißfest, aus einem Stück gefertigt. Muss beim Aktenvernichten nicht aus dem Schriftgut entfernt werden; SB-Beutel mit 5 Stück. Mit 6 - 8 cm Lochung. Füllvermögen: 10 mm. Größe: 30 x 80 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, plastik einhängestreifen, abheftstreifen, laurel heftstreifen, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Heftzungen, Ordnungsmittel, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,11*
€ 1,32
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 0,99*
€ 1,18
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,81*
€ 0,96
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,77*
€ 0,92
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,75*
€ 0,89
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,56*
€ 0,67
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1840-95
ab € 9,56*
Ähnlich
Laurel
1899-95
ab € 0,52*
Ähnlich
Laurel
1884-95
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.