Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konturmarkierung - Retroreflektierende Fahrzeug-Markierung Festaufbauten rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konturmarkierung - Retroreflektierende Fahrzeug-Markierung für Festaufbauten
Konturmarkierung - Retroreflektierende Fahrzeug-Markierung für Festaufbauten
Artikel-Nr.:
     491-36688r00000
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
Konturmarkierung
Lkw früher erkennen: Weniger Unfälle, sinkende Kosten

3M Kontur-Markierungen nach UN ECE 104hochreflektierende Reflexfolie Typ 3 rot

Warum markieren?
  • Verbesserte Sichtbarkeit des Fahrzeugs,
  • verbesserte Einschätzung von Abstand und Geschwindigkeit,
  • preiswerte Maßnahme für mehr Eigensicherung, auch für stehende Fahrzeuge,
  • verringertes Ausfallpotenzial durch mögliche Unfälle,
  • Nachrüstung im Sinne der neuen Vorschrift,
  • Voraussetzung für reflektierende Fahrzeugwerbung,
  • Optische Aufwertung des Fahrzeugs,
  • Image-Gewinn für´s Unternehmen.
Pflicht für neue FahrzeugeRetroreflektierende Umrissmarkierungen an Lkw sind laut UN ECE R 48 in Deutschland bereits seit Jahren erlaubt.Mit Wirkung vom 10. Oktober 2007 sind sie für alle neuen Typzulassungen von Nutzfahrzeugen über 7,5 t Gesamtgewicht mit mehr als 6,00 Meter Länge (Seite) und mehr als 2,10 Meter Breite (Heck) Pflicht.

Produkteigenschaften:
  • Mikroprismatische Folien mit hohem Reflexionswert,
  • Sichtbarkeit auch aus spitzem Winkel,
  • Retroreflexion sogar bei Nässe,
  • einfach Anbringung durch selbstklebendes Rollenmaterial,
  • gute Integration in die Fahrzeuggestaltung,
  • Beständigkeit gegen Benzindämpfe, gelegentlich verschütteten Kraftstoff und Reinigung*,
  • Funktionstüchtigkeit von mindestens acht Jahren bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Reinigungshinweise sowie normaler Beanspruchung.
* Bei der Auswahl der Reinigungsmethode ist darauf zu achten, dass keine mechanischen oder chemischen Reinigungsmittel die Folienoberfläche angreifen können. Zudem sollte eine starke Beanspruchung durch Hochdruckreiniger vermieden werden.

Wichtiger HinweisMaßgeblich hinsichtlich der Zulässigkeit der Verwendung von retroreflektierenden Markierungen/Werbung an Fahrzeugen sind ausschließlich die rechtlichen Regelungen, wie z.B. StVZO § 53 und die mitgeltenden europäischen Regelungen UN ECE R 104 und UN ECE R 48. Bitte machen Sie sich mit den geltenden Vorschriften vertraut.

Warnmarkierung für Festaufbauten, 55 mm x 50 m Rolle

Lieferbar in den Farben: gelb, weiß oder rot
Weitere Suchbegriffe: konturmarkierung rot, fahrzeugkennzeichnung konturmarkierungen, konturmarkierung 50m, LKW, Lastwagen, Sicherheit, Leuchtstoff, Signal, Markierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 228,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.