Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ Zubehör
>
Bordmappe
>
Artikel
Bordmappe XL, grau in DIN A4 für LKW,PKW,Taxi,Bus - Fahrermappe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
491-37702100000
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bordmappe
bordmappe
In der grauen Bordmappe XL hat alles seinen Platz. Ob Tankkarte, Visitenkarte, Frachtbriefe, Kontrollbuch, Diagrammscheibe u.s.w., alles ist sicher verstaut und griffbereit.
Größe DIN A4 26 x 31,5 cm
4 sehr stabile Klarsichthüllen
1 Visitenkartenhülle 8-fach unterteilt
4-Ringmechanik
auch in der Farbe Grün erhältlich
Nach wie vor ist auch die Bordmappe Nr. 37701 im Format 21 x 26 cm weiterhin erhältlich.
... >
Lager 491
>
Logistik
>
Zubehör/Organisation
... >
Lager 491
>
Gütertransport
>
Zubehör/Organisation
... >
Lager 491
>
Taxi
>
Zubehör/Organisation
... >
Lager 491
>
Bus
>
Zubehör/Organisation
Weitere Suchbegriffe:
Formulare
,
Dokumente
,
Frachtbrief
,
Visitenkarte
,
Kreditkarte
,
Unterlagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 21,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bordmappe XL, grün in DIN A4 für LKW,PKW,Taxi,Bus - Fahrermappe
k.A.
€ 21,90*
Ähnlich
Bordmappe, grau für LKW,PKW,Taxi,Bus - praktisch für unterwegs - Fahrermappe
k.A.
€ 17,90*
Ähnlich
Bordmappe, grün für LKW,PKW,Taxi,Bus - praktisch für unterwegs - Fahrermappe
k.A.
€ 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen