Der Premium-Trennwand-Schutz für fast alle Fahrzeugtypen aus vollständig transparenter, sehr hochwertiger PVC-Schutzfolie.
Die vollständig umnähte, sehr stabile und optisch ansprechende Folie schützt Fahrer/Fahrgäste und ist in allen Details hochwertig verarbeitet. Die Folie ist langfristig stabil, vollständig abwaschbar und desinfizierbar.
Laut Hersteller ist sie konform mit den Anforderungen von TÜV & DEKRA für Trennschutzfolien sowie geeignet für die Erklärungen bei der Beantragung der Fördermaßnahme von Trennschutzvorrichtungen für Personenkraftwagen zur Personenbeförderung der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV), datiert vom 19.05.2020.
Die Folie ist in wenigen Minuten ohne Werkzeug installiert und rückstandslos wieder zu entfernen. Durch eine optimale Größe, den Trapezschnitt und längenverstellbare Bänder passt sie sich sehr gut an flexible Sitz- und Kopfstützenverstellung an, klappert, flattert und wackelt nicht. Sehr gute Rücksicht durch die Folie und wenig Faltenbildung sowie eine rundum stabil vernähte Einfassung machen den Premium-Trennwand-Schutz aus.
Eine Durchreiche hinter der Mittelkonsole erlaubt kontaktloses Bezahlen oder Kommunizieren. Weiteres Zubehör sind ein praktischer Visitenkartenhalter und Fenster-Aufkleber, die auf den besonderen Schutz auch von außen hinweisen.
- Leicht zu reinigen, desinfizierbar
- Transparent
- Durchreiche zur Bezahlung
- Geeignet für die Fahrzeugtypen wie Mercedes E-Klasse, B-Klasse, C-Klasse oder V-Klasse, Vito, VW Touran, Passat; Opel Zafira; Ford S-Max oder C-Max; BMW 3er, 5er und 7er; Hyundai i30, i40, Ioniq
- Einfache Montage
- Trapezschnitt und längenverstellbare Bänder
- Umnähte Folie
- Visitenkartenhalter und Fenster-Aufkleber
- Maße: ca. 136 x 103 cm
Made in Germany