Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1016 Vierkant Nüsse Nusssatz für Ölablassschraube auf Klemmschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1016 Vierkant Nüsse Nusssatz für Ölablassschraube auf Klemmschiene
BGS 1016 Vierkant Nüsse Nusssatz für Ölablassschraube auf Klemmschiene
BGS 1016 Vierkant Nüsse Nusssatz für Ölablassschraube auf Klemmschiene
BGS 1016 Vierkant Nüsse Nusssatz für Ölablassschraube auf Klemmschiene
Artikel-Nr.:
     492-1160
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1016
EAN/GTIN:
     4026947010168
Suchbegriffe:
Öldienstschlüssel
Ölwannenschlüssel
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
BGS 1016 Vierkant Nüsse zum Ölservice 6-teiliger Satz

Beschreibung:

  • Steckschlüsseleinsätze mit Vierkant zum Lösen von Ölablassschrauben
  • Ölablassschrauben mit Vierkantkopf werden besonders gerne von französischen Herstellern (Peugeot, Citreon, Renault) verwendet

technische Angaben:

  • Material: Chrom-Vanadium, matt-gesandstrahlt
  • Antrieb: 12,5mm (1/2")

Lieferumfang:

  • je 1 x Vierkant Nüsse in den Größen
    • 1 x BGS 1016-1 Nuss Vierkant 8mm
    • 1 x BGS 1016-2 Nuss Vierkant 3/8"
    • 1 x BGS 1016-3 Nuss Vierkant 10mm
    • 1 x BGS 1016-4 Nuss Vierkant 12mm
    • 1 x BGS 1016-5 Nuss Vierkant 1/2"
    • 1 x BGS 1016-6 Nuss Vierkant 14mm
    • 1 x Metall-Klemmschiene, die man mit 2 Schrauben an der Wand anbringen kann - damit ist alles immer griffbereit!
Weitere Suchbegriffe: Ölwannenverschlussschraube, öldienstschlüssel, BGS 1016 Ölwechsel Öldienst Nüsse Vierkant ÖlablassschraubeNüsse / Adapter für Ölablassschraube / Ölfilter zum Ölwechsel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 9,14*
€ 13,40*
4 Tage
351
€ 6,90*
ab € 9,27*
€ 13,58*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,29*
€ 23,26*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.