| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1191 Herst.-Nr.: 8039 EAN/GTIN: 4026947080390 |
| |
|
| | |
| BGS 8039 E-Sicherungsring - Sortiment, 300-teilig Beschreibung: - In der praktischen Sortimentsbox!
- Ideal für Werkstatt und Hobby, Kfz, Elektrik, Boote, Lkw, Traktoren, Busse, Pkw - überall, wo Wellen gesichert werden müssen!
Inhalt: - 30 x Innendurchmesser 1,5 mm
- 30 x Innendurchmesser 3 mm
- 40 x Innendurchmesser 5 mm
- 50 x Innendurchmesser 6 mm
- 50 x Innendurchmesser 10 mm
- 40 x Innendurchmesser 12 mm
- 20 x Innendurchmesser 15 mm
- 20 x Innendurchmesser 19 mm
- 20 x Innendurchmesser 22 mm
Nur als Satz lieferbar - nicht einzeln |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 8039 Sortiment E - Sicherungsring / Wellensicherung / Sicherungsscheibe 300tlg. Werkstattundwerkzeuge Sortimente - Boxen - Kleinteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,28* | € 14,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,27* | € 14,45* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 16,57* | € 23,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 10,28* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|