Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 27088 Dekupiersäge DS230/E mit elektronischer Hubregelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 27088 Dekupiersäge DS230/E mit elektronischer Hubregelung
PROXXON 27088 Dekupiersäge DS230/E mit elektronischer Hubregelung
Artikel-Nr.:
     492-1413
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27088
EAN/GTIN:
     4006274270886
Suchbegriffe:
Dekupiersäge
Feinschnittsäge
dekupiersäge proxxon
dekupiersäge
PROXXON 27088 Dekupiersäge DS230/E mit elektronischer Hubregelung PROXXON Nr. 27 088

Beschreibung:

  • Höhenverstellbares Kopfteil (Patent EP 09783341) bietet wesentliche Vorteile.
  • Das richtige Gerät für den feinen Job. Modellbau, Spielzeugherstellung und Feinmechanik.
  • Schneidet Weichholz bis 40 mm, Hartholz bis 10 mm, Kunststoff (auch Platinen) bis ca. 4 mm und NE-Metalle bis 2 mm.
  • Sehr stabiler Sägebügel aus querverripptem Alu-Druckguss (Ausladung 300 mm). Blattführung mit integrierter Blasvorrichtung. Höhenverstellbares Kopfteil
  • (3 Positionen) für zwei wesentliche Vorteile:
    • Standzeit der Sägeblätter wird nach zweimaliger Kürzung verdreifacht (Nutzung der Zähne auch im mittleren Bereich).
    • In unterster Position kann mit einem um 60 mm verkürzten Blatt noch präziser gearbeitet werden.
  • Plangefräste Arbeitsplatte (Alu-Druckguss 160 x 160 mm)
  • Korpus aus ABS mit seitlicher Schiebetür und Ablagefach für Sägeblätter
  • VDE-geprüfter 220 - 240 Volt-Motor (85 Watt)
  • Ein leiser, standfester Dauerläufer
  • Geräuscharmer und verschleißfester Antrieb über Zahnriemen (kugelgelagert)
  • Elektronische Hubzahlregelung von 150 - 2.500/min
  • Längsanschlag und Winkelanschlag mit Skaleneinteilung
  • inkl. Absaugmöglichkeit: die Maschine ist mit einem Absaugkanal und -stutzen ausgerüstet, so dass man einen gewöhnlichen Staubsauger zum Absaugen anschließen kann oder mit dem PROXXON 27490 Compact-Werkstattsauger CW-matic

HINWEIS:

  • Die Lieferung erfolgt ohne das abgebildete Werkstück
  • Es können nur Laubsägeblätter ohne Querstift verwendet werden (also PROXXON Nr. 28112- 28113 - 28114 - 28116 - 28117 - 28118)
Weitere Suchbegriffe: PROXXON 27088 DS230 Dekupiersäge Drehzahlregelung DS 230/e, DS 230 / e elektronische Hubreglung Hubregelung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 103,60*
€ 127,32*
Frei Haus
ab € 104,20*
€ 127,93*
Frei Haus
ab € 110,67*
€ 136,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,55*
€ 144,87*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,79*
€ 190,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,49*
€ 226,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28113
ab € 2,77*
Sonstiges
Proxxon
28117
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.