Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2355 Bitsatz Fünfstern 5-Stern Torx Plus Security IPR TS10-TS50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2355 Bitsatz Fünfstern 5-Stern Torx Plus Security IPR TS10-TS50
BGS 2355 Bitsatz Fünfstern 5-Stern Torx Plus Security IPR TS10-TS50
BGS 2355 Bitsatz Fünfstern 5-Stern Torx Plus Security IPR TS10-TS50
BGS 2355 Bitsatz Fünfstern 5-Stern Torx Plus Security IPR TS10-TS50
BGS 2355 Bitsatz Fünfstern 5-Stern Torx Plus Security IPR TS10-TS50
Artikel-Nr.:
     492-1566
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2355
EAN/GTIN:
     4026947023557
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-TR-Satz
BGS 2355 Bitsatz Fünfstern 5-Stern Torx Plus Security IPR TS10-TS50

Beschreibung:

  • Fünfstern TORX Plus Security  IPR / TS-Profil Biteinsätze mit Stirnlochbohrung
  • das TORX Plus Security Profil in ein TORX Profil mit Zapfen und nur 5 Spitzen!
  • wird u. a. verwendet in:
    • Kaffeemaschinen
    • Haarschneidemaschine,
    • Steckpumpe Mercedes Atego, Actros
    • Wegfahrsperre Rover
    • LMM (Luftmassenmesser) VAG Gruppe VW Audi Skoda Seat
    • Handys

Lieferumfang:

  • folgende Größen sind je 1 x im Satz enthalten, Antrieb 6,3mm (1/4")
    • TS10 IPR - Aussendurchmesser ungefähr: 2,6mm
    • TS15 IPR - Aussendurchmesser ungefähr: 3,0mm
    • TS20 IPR - Aussendurchmesser ungefähr: 3,6mm
    • TS25 IPR - Aussendurchmesser ungefähr: 4,2mm
    • TS27 IPR - Aussendurchmesser ungefähr: 4,6mm
    • TS30 IPR - Aussendurchmesser ungefähr: 5,3mm
    • TS40 IPR - Aussendurchmesser ungefähr: 6,2mm
    • TS45 IPR - Aussendurchmesser ungefähr: 7,4mm
    • TS50 IPR - Aussendurchmesser ungefähr: 8,1mm
  • Material: ChromVanadium, Spitzen schwarz brüniert
  • übersichtlich aufgesteckt auf einer anschraubbaren Klemmleiste
  • ink. eines Aufbewahrungskasten aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit-Satz, bgs bit-satz, bit satz, BGS 2355 Bitsatz Fünfstern 5-Stern Torx Torx Plus Security IPR TS10-TS50 IPR Bitsortiment Bits Bit-Satz Bit Satz Sortiment Stirnlochbohrung Biteinsatz Nuss Nüsse Zapfen Steckpumpen Mercedes-Benz Atego Actros Wegfahrsperre Rover
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 18,02*
€ 25,19*
6 Tage
500
€ 6,90*
ab € 17,90*
€ 25,19*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,02* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.