Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT 3700 Ratschenschrauber 12,5mm (1/2') Antrieb - 8951078074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RODCRAFT 3700 Ratschenschrauber 12,5mm (1/2') Antrieb - 8951078074
RODCRAFT 3700 Ratschenschrauber 12,5mm (1/2') Antrieb - 8951078074
RODCRAFT 3700 Ratschenschrauber 12,5mm (1/2') Antrieb - 8951078074
RODCRAFT 3700 Ratschenschrauber 12,5mm (1/2') Antrieb - 8951078074
RODCRAFT 3700 Ratschenschrauber 12,5mm (1/2') Antrieb - 8951078074
RODCRAFT 3700 Ratschenschrauber 12,5mm (1/2') Antrieb - 8951078074
RODCRAFT 3700 Ratschenschrauber 12,5mm (1/2') Antrieb - 8951078074
RODCRAFT 3700 Ratschenschrauber 12,5mm (1/2') Antrieb - 8951078074
Artikel-Nr.:
     492-1656
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951078074
EAN/GTIN:
     4030178300400
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft-ratschenschrauber rodcraf...
druckluft ratschenschrauber
RODCRAFT Ratschenschrauber RC3700 12,5mm (1/2") Antrieb Modell 8951078074

Beschreibung:

  • Superkraft nun auch für Arbeiten an engen Stellen
  • DUO-PAWL -System und patentiertes geschlossenes Kopfdesign
  • Kraftvoll und langlebig
  • Enormes Handmoment von über 250 Nm möglich
  • Premium-Motor für bärenstarke 130 Nm Motormoment
  • Patentiertes geschlossenes Kopfdesign, solide geschmiedet, flach
  • Die Mechanik wird vor Staub und Schmutz geschützt, Form und Qualität des geschmiedeten Kopfes widerstehen gröbsten Kräften beim Öffnen/Festziehen von Schraubenverbindungen per Hand
    DUO-PAWL Doppelsperrklinken-System
  • Die doppelt-symmetrische Kraftübertragung und der präzise Eingriff der Zähne in den Ratschenkranz sorgen für lange Lebensdauer
  • Mehrfach gelagerte Exzenterwelle
  • Drei Mini-Schmiernippel ermöglichen praktisches Nachschmieren von außen einfach und direkt dort wo es darauf ankommt, z.B. mit Modell 8160
  • 90% schneller als Standardratschen
  • mit stufenlosem Geschwindigkeitsregler auf dem Handgriff.
  • Verschraubungen werden in einem Bruchteil der normalen Zeit erledigt.
  • Komfortabel Kunststoff-Formgriff gewährleistet guten Halt und Schutz gegen Kälte und Vibrationen.
  • Leichtes, robustes Motorgehäuse aus spezieller Aluminiumlegierung
  • Saubere und ergonomische Abluftführung durch frei drehbaren Luftauslaßring – Arbeiten ist in jeder Position möglich ohne die störende Abluft auf den Körper zu richten und ohne Staub aufzuwirbeln
  • Flacher Kunststoffdrücker für fein kontrollierbaren Start auch bei wenig Platz
  • Für alle Verschraubungen, die hohe Momente ohne Schlag benötigen: Bremsen, Automatikgetriebe, Motoren.

Technische Daten

  • Antrieb 12,5mm (1/2")
  • Drehmoment Nm
  • Drehmoment (max) 140 Nm
  • Drehzahl 320 U/min
  • Gewicht 1.6 kg
  • Schlauchdurchmesser 9 mm
  • max. Druck 6,3 bar
  • Luftverbrauch durchschn. 130 l/min
  • Luftverbrauch kontin. 830 l/min
  • Luftanschluss 1/4 Zoll IG
  • Geräusch LpA dB(A)
  • Vibration 1.96 m/s²
Weitere Suchbegriffe: rc3700, Rodcraft, Ratschenschrauber, Druckluftschrauber, DUO PAWL 3700
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 273,73*
€ 328,62*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,92*
€ 410,80*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,80*
€ 488,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,06*
€ 485,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,67*
€ 444,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,58*
€ 424,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,92*
€ 408,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.