| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-1720 Herst.-Nr.: 3065 EAN/GTIN: 4026947030654 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BGS 3065 Fettpresse mit Handhebel / Handhebelfettpresse 400ml Beschreibung - Handliche Fettpresse (HHFP) zum Einsatz an KfZ, PkW, LkW, Maschinen, Traktoren, Schleppern, Baumaschinen, Oldtimern, Motorrad, Kettcars
- kann mit handelsüblichen Kartuschen (Durchmesser ca. 54mm / Länge 260 mm) oder losem Fett gefüllt werden
- 400 ml Füllvolumen
- Fettpressenförderung in den Fettpressenkopf mittels Federkraft
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss
- sicherer Halt durch starke Rändelung am Metallgehäuse
- inkl. leicht gekrümmten Düsenrohr und Mundstück (Durchmesser 14,25mm)
- Länge des Düsenrohrs inkl. Mundstück: 175mm
- max. Druck: 100 bar
- Anschlußgewinde M10 x 1
- Kolbenstangenfixierung zum Befüllen
- mit Druckventil zum Ablassen von Luftblasen
- das Mundstück ist geeignet zum Aufsatz auf Kegelschmiernippel
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fettpresse, BGS 3065 Fettpresse mit Handhebel / Handhebelfettpresse 400ml |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 492 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 25,53* | € 34,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 25,52* | € 34,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 492 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 492 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 492 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|