Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1738 Ventilläpper zum Einschleifen von Ventilen mit Bohmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1738 Ventilläpper zum Einschleifen von Ventilen mit Bohmaschine
BGS 1738 Ventilläpper zum Einschleifen von Ventilen mit Bohmaschine
BGS 1738 Ventilläpper zum Einschleifen von Ventilen mit Bohmaschine
Artikel-Nr.:
     492-17397
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1738
EAN/GTIN:
     4026947017389
Suchbegriffe:
Ventilläpper
ventilläpper
BGS 1738 Ventileinschleifer zum automatischen Einschleifen von Ventilen mit Bohrmaschine

Beschreibung:

  • zum Einschleifen von Ventilen mittels Bohrmaschine geeignet, es entfällt das mühselige Einschlefen per Hand
  • der Clou: Dieser Läpper wird in die Bohrmaschine eingespannt und der eingebaute Mechanismus führt stetig eine kleine oszilierende  Rechts-/Linksdrehung aus - so wird das Ventil gleichmässig und mühelos in den Ventilsitz eingeschliffen
  • automatischer Drehrichtungswechsel
  • zur Verwendung mit feiner Schleifpaste
  • man spart so viel Zeit gegenüber dem manuellen Einschleifen
  • das Mittelteil kann man dabei zur besseren Führung festhalten, es rotiert nicht mit

Technische Daten:

  • Länge: über alles 130mm
  • erforderlicher Durchmesser der Aufnahme / Schaftdurchmesser: Ø8mm
  • Arbeitsdrehzahl der verwendeten Bohrmaschine min. 1000 U/min bis max. 1250 U/min

Lieferumfang:

  • 1 x automatischer Ventilläpper
  • 4 unterschiedliche Saugteller mit Durchmesser Ø20, 30, 35 und 40mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 1738 Ventilläpper EEZI-LAP automatisches Einschleifen von Ventilen mit Bohmaschine KFZ-Werkzeuge Motor, Öldienst, Auspuff und Kupplung Spezialwerkzeug Motor Akkuschrauber Ventileinschleif-Bohrmaschinenaufsatz Ventileinschleifgerät Ventileinschleifer EEZI-LAP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 18,73*
€ 25,98*
€ 4,80*
ab € 18,79*
€ 25,98*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 28,06*
€ 38,34*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
1738-20
ab € 6,85*
Zubehör
BGS Technic
1738-35
ab € 7,70*
Zubehör
BGS Technic
1738-40
ab € 7,72*
Zubehör
BGS Technic
1738-30
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.