Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 7073 Bitsatz Vielzahn (XZN) T-Profil (Torx) und Innensechskant Bits 40 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 7073 Bitsatz Vielzahn (XZN) T-Profil (Torx) und Innensechskant Bits 40 t
BGS DIY 7073 Bitsatz Vielzahn (XZN) T-Profil (Torx) und Innensechskant Bits 40 t
BGS DIY 7073 Bitsatz Vielzahn (XZN) T-Profil (Torx) und Innensechskant Bits 40 t
BGS DIY 7073 Bitsatz Vielzahn (XZN) T-Profil (Torx) und Innensechskant Bits 40 t
BGS DIY 7073 Bitsatz Vielzahn (XZN) T-Profil (Torx) und Innensechskant Bits 40 t
BGS DIY 7073 Bitsatz Vielzahn (XZN) T-Profil (Torx) und Innensechskant Bits 40 t
BGS DIY 7073 Bitsatz Vielzahn (XZN) T-Profil (Torx) und Innensechskant Bits 40 t
Artikel-Nr.:
     492-17490
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7073
EAN/GTIN:
     4026947070735
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
BGS DIY 7073  Bit Sortiment 40 teilig Vielzahn (XZN), T-Profil (Torx) und Innensechskant

Beschreibung:

  • alle Bits in 10mm Sechskant Ausführung
  • Material: Chrom-Vanadium Stahl
  • TORX Bits ohne Stirnlochbohrung

Lieferumfang:

  • folgende Größen sind im Satz je 1 x enthalten:
    • Innensechskant, Länge 30mm, Größe 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12mm
    • Innensechskant, Länge 75mm, Größe: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12mm
    • TX Torx / T-Profil, Länge 30mm, Größe: TX20 - TX25- TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
    • TX Torx / T-Profil, Länge 75mm, Größe: TX20 - TX25- TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
    • Vielzahn (XZN), Länge 30mm, Größe XZN 5 - XZN 6 - XZN 8 - XZN 10 - XZN 12
    • Vielzahn (XZN), Länge 75mm, Größe XZN 5 - XZN 6 - XZN 8 - XZN 10 - XZN 12
    • 1 x Aufnahme Adapter mit Anschluß 12,5mm (1/2")
    • 1 x Aufnahme Adapter mit Anschluß 10mm (3/8")
    • inkl. Metallbox zur übersichtlichen Aufbewahrung

Abmaß des Kastens (Kunststoff):

  • Kasten aussen: Länge 320mm x  Breite 160mm x Höhe 30mm
Weitere Suchbegriffe: Vielzahn-Bit-Satz, bgs bit-satz, bit satz, bit-satz 40teilig, BGS DIY BGS 7073 Bitsatz Vielzahn (XZN) T-Profil (Torx) TX Innensechskant Bits 40 teilig Aufnahme Adapter 12, 5mm (1/2") 10mm (3/8") Bits Bit Satz Bit-Satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 18,91*
€ 26,54*
6 Tage
500
€ 6,90*
ab € 18,74*
€ 26,54*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,91* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.