Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 6113 Satz Kippverlängerungen Antrieb 6,3 (1/4") 10mm (3/8") 12,5mm (1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 6113 Satz Kippverlängerungen Antrieb 6,3 (1/4") 10mm (3/8") 12,5mm (1/2"
BGS DIY 6113 Satz Kippverlängerungen Antrieb 6,3 (1/4") 10mm (3/8") 12,5mm (1/2"
BGS DIY 6113 Satz Kippverlängerungen Antrieb 6,3 (1/4") 10mm (3/8") 12,5mm (1/2"
BGS DIY 6113 Satz Kippverlängerungen Antrieb 6,3 (1/4") 10mm (3/8") 12,5mm (1/2"
BGS DIY 6113 Satz Kippverlängerungen Antrieb 6,3 (1/4") 10mm (3/8") 12,5mm (1/2"
Artikel-Nr.:
     492-17669
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6113
EAN/GTIN:
     4026947061139
Suchbegriffe:
BGS DIY 6113 Satz Kippverlängerunge...
3 (1/4") 10mm (3/8") 12
5mm (1/2") 9 teilig Wobble System 9...
BGS DIY 6113 Satz Kippverlängerungen 9 teilig verschiedene Antriebe / Längen

Beschreibung:

  • Satz Kippverlängerungen mit unterschiedlichen Antrieben und Längen
  • ein perfekter Satz für die Werkstatt, Heim und Hobby
  • hochwertige Qualität
  • das besondere an diesen Verlängerungen ist, dass die Vierkante durch die ballige Form eine Verkantung zulassen. Damit kommt auch an Ecken,die mit einer herkömmlichen Verlängerungen nicht zu erreichen sind.
  • Natürlich können die Verlängerungen auch als starre, gerade Verlängerung eingesetzt werden
  • Material: Chrom Vanadium
  • Oberflächenvergütung: verchromt, hochglanz

Lieferumfang:

  • Antrieb / Abtrieb 12,5 mm (1/2")
    • 1 x Verlängerung Länge 50mm
    • 1 x Verlängerung Länge 125mm
    • 1 x Verlängerung Länge 250mm
  • Antrieb / Abtrieb 10mm (3/8")
    • 1 x Verlängerung Länge 75mm
    • 1 x Verlängerung Länge 150mm
    • 1 x Verlängerung Länge 225mm
  • Antrieb / Abtrieb 6,3mm (1/4")
    • 1 x Verlängerung Länge 50mm
    • 1 x Verlängerung Länge 100mm
    • 1 x Verlängerung Länge 225mm
  • 1 x Kunststoffeinlage - Größe: 355mm x 175mm x 20mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 23,10*
€ 31,81*
5 Tage
500
€ 4,90*
ab € 22,95*
€ 31,81*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,10* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
6110
ab € 10,30*
Ähnlich
BGS Technic
6111
ab € 20,42*
Ähnlich
BGS Technic
6112
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.